旭光電機工業
一般球110V10W
全長(mm)
98
定格電圧(V)
110
口金
E26
ガラス球径(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84722428
PS55E26110V10WC
ガラス球:クリヤー
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722437
PS55E26110V10WNF
ガラス球:ニューフロスト
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません