ミニボールランプ G30 セラミックカラー E17

ミニボールランプ G30 セラミックカラー E17 - 旭光電機工業
全長(mm)49定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84722708G30E17110V10WBブルー、ガラス球:ブルー
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722717G30E17110V10WGグリーン、ガラス球:グリーン
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722726G30E17110V10WYイエロー、ガラス球:イエロー
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722735G30E17110V10WPピンク、ガラス球:ピンク
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
84722744G30E17110V10WORオレンジ、ガラス球:オレンジ
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする