ビーツーエイチ
B-Protect 自転車用ヘルメット 大人用 ブラック L 1個
毎日の自転車通学をもっと安全に、もっと快適に、さらに進化した「軽涼ヘルメット」
用途
自転車の運転
材質
外側:ABS樹脂(外側ハードシェル)、内側:EPS(内側発泡ライナー)
色
ブラック
質量(g)
約420
安全性
安全基準:SG基準適合
サイズ(mm)
255×215×165
頭囲(cm)
約58-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84722297
HC-07L
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください