旭光電機工業
ミニレフランプR45
色
ガラス球:ニュ-フロスト
定格電圧(V)
110
定格消費電力(W)
40
ガラス球径(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84723566
R45E14110V40WNF
73
E14
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723575
R45E17110V40WNF
68
E17
オープン
¥
378
¥
416
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません