旭光電機工業
パイロットランプG11
全長(mm)
23
色
ガラス球:クリヤ-
口金
S-9-1
ガラス球径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84723198
G11S9112V0.11A
12
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723207
G11S9130V1W
30
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません