旭光電機工業
パトランプ G18
ガラス球径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84723758
G18B15D110V15W
ガラス球:クリヤ-
B15D
15
80
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723767
G18B15D120V10W
ガラス球:クリヤ-
B15D
10
50
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723776
G18B15S12V5W
ガラス球:クリア
B15S
5
20
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません