旭光電機工業
曲りシャンデリア球E17クリア10W
全長(mm)
108
色
ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)
100/110
口金
E17
ガラス球径(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84723478
C32E17110V10WCマガリ
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません