旭光電機工業
フラッシュサンビーマE型
径(Φmm)
【ガラス球】55
定格電圧(V)
100V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84723487
BE100CF17
77
【ガラス球】クリヤ-
E17
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723496
BE100YF17
77
【ガラス球】イエロー
E17
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723505
BE100YF26
78
【ガラス球】イエロー
E26
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません