旭光電機工業
LEDサンエミッターLE型
全長(mm)
77
径(Φmm)
【ガラス球】55
定格電圧(V)
100V
口金
E26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84723925
LE100CBBF26
ブルー点滅
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723934
LE100CGBF26
グリーン点滅
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723950
LE100CWBF26
ホワイト点滅
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723959
LE100RRBF26
レッド点滅
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
84723968
LE100YYBF26
イエロー点滅
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません