曜日別特売

セーバーソーブレード 金工用バイメタル

セーバーソーブレード 金工用バイメタル - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 金工用バイメタル - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 金工用バイメタル - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 金工用バイメタル - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 金工用バイメタル - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 金工用バイメタル - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 金工用バイメタル - BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード 金工用バイメタル - BOSCH(ボッシュ)

食い込み抜群で最速&驚きの耐久性。金工用バイメタルセーバーソー刃の決定版!
根本部の凹み形状(米国特許所得)が抜群の食い込みを実現します。
3×3コンビ刃がスピードと耐久性を両立します。ハイス鋼使用量が従来品に比べ約40%UPしました。
5度の傾斜角度が生み出す抜群の切断スピードです。
25mm幅広設計&1.1mm厚で正確な切断を実現。

用途金属用:軟鋼・非鉄金属・ステンレス管・チャンネルの切断材質バイメタル刃幅(mm)25刃厚(mm)1.1
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
有効長(mm)
切断能力(mm)
主な用途
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84723977S937EAF1シート(5本)150130軟鋼・非鉄金属0.7~4、ステンレス管・チャンネル5~100金属:薄物用20+22+24
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
84723986S937BEF1シート(5本)150130軟鋼・非鉄金属3~8、ステンレス管・チャンネル10~100金属:中厚物用14+16+18
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
84723995S937HBF1シート(5本)150130軟鋼・非鉄金属4~12、ステンレス管・チャンネル10~100金属:厚物用10+12+14
4,600
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
84724004S1137EAF1シート(5本)225205軟鋼・非鉄金属0.7~4、ステンレス管・チャンネル5~175金属:薄物用20+22+24
5,300
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
84724020S1137BEF1シート(5本)225205軟鋼・非鉄金属2~8、ステンレス管・チャンネル10~175金属:中厚物用14+16+18
5,300
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
84724029S1137HBF1シート(5本)225205軟鋼・非鉄金属4~10、ステンレス管・チャンネル10~175金属:厚物用10+12+14
5,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
84724038S1237EAF1シート(5本)300280軟鋼・非鉄金属0.7~4、ステンレス管・チャンネル5~250金属:薄物用20+22+24
6,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
84724047S1237BEF1シート(5本)300280軟鋼・非鉄金属3~8、ステンレス管・チャンネル10~250金属:中厚物用14+16+18
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
84724056S1237HBF1シート(5本)300280軟鋼・非鉄金属4~12、ステンレス管・チャンネル10~250金属:厚物用10+12+14
6,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
84724074S1137HBF/251パック(25本)225205軟鋼・非鉄金属4~10、ステンレス管・チャンネル10~175金属:厚物用10+12+14
24,900
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
84724090S937BEF/251パック(25本)150130軟鋼・非鉄金属3~8、ステンレス管・チャンネル10~100金属:中厚物用14+16+18
20,700
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
84724065S1137BEF/251パック(25本)225205軟鋼・非鉄金属2~8、ステンレス管・チャンネル10~175金属:中厚物用14+16+18
24,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする