曜日別特売

こたつテーブル&フランネルこたつ布団セット

こたつテーブル&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)こたつテーブル&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)こたつテーブル&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)こたつテーブル&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)こたつテーブル&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)こたつテーブル&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)こたつテーブル&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)こたつテーブル&フランネルこたつ布団セット - YAMAZEN(山善)

カジュアルこたつと、こたつ布団の2点セット。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.8kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。

用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。 こたつ掛け布団セット こたつ布団セット こたつセット 長方形 こたつ布団 こたつ掛け布団 フランネル生地 コタツ こたつ 炬燵電源(V)100(50Hz/61Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)17型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3保証期間1年間電気代の目安2時間あたり:(強)5.0円、(弱)2.5円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分内容量1セット
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84724948EYC-105752WHNA+KKF-1824GYナチュラル/ホワイトギャベ柄(グレー)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84724930EYC-105752BKMB+KKF-1824GYブラウン/ブラックギャベ柄(グレー)
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724914EYC-105752BKMB+KKF-1824BEブラウン/ブラックギャベ柄(ベージュ)
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724939EYC-105752WHNA+KKF-1824BEナチュラル/ホワイトギャベ柄(ベージュ)
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84724930EYC-105752BKMB+KKF-1824GY44645364EYC-105752(BK/MBR)EYC-105752BKMB+KKF-1824GY カジュアルこたつ YAMAZEN(山善) 44645364カジュアルこたつYAMAZEN(山善)1台
14,900
税込16,390
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする