YAMAZEN(山善)
こたつ こたつテーブル 円形 布団セット
一人暮らしにピッタリな円形こたつ布団セット。
布団を外せばテーブルとして年中使用可能。
日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。無段階温度調節。
用途
こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつセット こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース
質量(kg)
14
電源(V)
100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
300
型番
ヒーター:MS-303H
電源コード(m)
3
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×80×38
電源コード
中間入切スイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約5、(弱)約2.5
内容量
1セット
取扱説明書:
(1.05MB)
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84724239
LCR-80WHNAFSET
ホワイト
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84724248
LCR-80BKBSFSET
ブラック
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください