曜日別特売

こたつ布団セット ダイニングこたつ 80×80/105×75/120×80cm 継脚付き

こたつ布団セット ダイニングこたつ 80×80/105×75/120×80cm 継脚付き - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ 80×80/105×75/120×80cm 継脚付き - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ 80×80/105×75/120×80cm 継脚付き - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ 80×80/105×75/120×80cm 継脚付き - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ 80×80/105×75/120×80cm 継脚付き - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ 80×80/105×75/120×80cm 継脚付き - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ 80×80/105×75/120×80cm 継脚付き - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット ダイニングこたつ 80×80/105×75/120×80cm 継脚付き - YAMAZEN(山善)

高さが4段階で調節できるダイニングこたつ。年中使えて便利。
継脚付きで4段階の高さ調節が可能(38/48/55/65cm)。届いてすぐに使える布団セット。コード収納ボックス付。冬はこたつ、夏はテーブルとして使用可能。

用途ダイニングテーブル、こたつとして。コタツ こたつ 炬燵 家具 テーブル リビング ヒーター ダイニング 布団セット 高さ調節電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)510型番ヒーター:MSU-501H電源コード(m)3保証期間1年間電源コード中間入切スイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3、(弱)約2.5内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84724117GEXNF105H4NWBRFSETブラウン20.4105×75×38/48/55/65
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84724099GEXN-F80H4NWBRFSETブラウン16.880×80×38/48/55/65
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84724126GEXN-F105H4NNBFSETナチュラル20.4105×75×38/48/55/65
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84724144GEXNF120H4NNBFSETナチュラル22.4120×80×38/48/55/65
オープン
38,990
42,889(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84724108GEXN-F80H4NNBFSETナチュラル16.880×80×38/48/55/65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84724135GEXNF120H4NWBRFSETブラウン22.4120×80×38/48/55/65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする