曜日別特売

こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm

こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル 80×60/105×70cm - YAMAZEN(山善)

コンパクトに折りたたんで収納可能。年中使える折りたたみこたつテーブル。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
天板リバーシブル仕様。お部屋の雰囲気に合わせて使い分けることができます。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル 長方形 折れ脚 収納コンパクト こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース電源(V)100(50Hz/61Hz)消費電力(W)300型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3保証期間1年間電気代の目安1時間あたり:(強)5.0円、(弱)2.5円電源コード中間入切スイッチ内容量1セット
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84724449GRFK10570WBR+AKF1824SG/IVこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:シルバーグレー/アイボリー18.3105×70×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
84724467GRFK10570WBR+AKF1824GJ/BRこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:グレージュ/ブラウン18.3105×70×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
84724485GRFK10570WBR+AKF1824OL/BRこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:オリーブ/ブラウン18.3105×70×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
84724379GRFK-8060WBR+AKF-1719IVGJこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:アイボリー/グレージュ11.980×60×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
84724406GRFK-8060WBR+AKF-1719OLBRこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:オリーブ/ブラウン11.980×60×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
84724415GRFK-8060WBR+AKF-1719LVIVこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:ラベンダー/アイボリー11.980×60×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
84724424GRFK-8060WBR+KKF-1719BEこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:ギャベ柄(ベージュ)11.980×60×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
84724494GRFK10570WBR+AKF1824LV/IVこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:ラベンダー/アイボリー18.3105×70×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
84724510GRFK-10570WBR+KKF-1824BEこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:ギャベ柄(ベージュ)18.3105×70×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
84724519GRFK-10570WBR+KKF-1824GYこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:ギャベ柄(グレー)18.3105×70×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
84724370GRFK-8060WBR+AKF-1719SGIVこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:シルバーグレー/アイボリー11.980×60×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
取扱い終了
返品不可
84724388GRFK-8060WBR+AKF-1719GJBRこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:グレージュ/ブラウン11.980×60×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
取扱い終了
返品不可
84724397GRFK-8060WBR+AKF-1719BRCGこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:ブラウン/チャコールグレー11.980×60×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
取扱い終了
返品不可
84724440GRFK-8060WBR+KKF-1719GYこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:ギャベ柄(グレー)11.980×60×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
取扱い終了
返品不可
84724458GRFK10570WBR+AKF1824IV/GJこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:アイボリー/グレージュ18.3105×70×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
取扱い終了
返品不可
84724476GRFK10570WBR+AKF1824BR/CGこたつ本体:ウォルナットブラウン、こたつ布団:ブラウン/チャコールグレー18.3105×70×36.5(折り畳み時:約10)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする