曜日別特売

こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm

こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm - YAMAZEN(山善)

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。

用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)14電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38.5電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86内容量1セット
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84724564HLT8060OBRBZ+AKF1719SGIVこたつ本体:ブラウン/ブラック、こたつ布団:シルバーグレー/アイボリー
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724580HLT8060OBRBZ+AKF1719IVGJこたつ本体:ブラウン/ブラック、こたつ布団:アイボリー/グレージュ
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724589HLT8060OBRBZ+AKF1719GJBRこたつ本体:ブラウン/ブラック、こたつ布団:グレージュ/ブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724598HLT8060OBRBZ+AKF1719BRCGこたつ本体:ブラウン/ブラック、こたつ布団:ブラウン/チャコールグレー
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724607HLT8060OBRBZ+AKF1719OLBRこたつ本体:ブラウン/ブラック、こたつ布団:オリーブ/ブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724616HLT8060OBRBZ+AKF1719LVIVこたつ本体:ブラウン/ブラック、こたつ布団:ラベンダー/アイボリー
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724625HLT8060ENMWH+AKF1719SGIVこたつ本体:ナチュラル/ホワイト、こたつ布団:シルバーグレー/アイボリー
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724634HLT8060ENMWH+AKF1719IVGJこたつ本体:ナチュラル/ホワイト、こたつ布団:アイボリー/グレージュ
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724650HLT8060ENMWH+AKF1719GJBRこたつ本体:ナチュラル/ホワイト、こたつ布団:グレージュ/ブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724659HLT8060ENMWH+AKF1719BRCGこたつ本体:ナチュラル/ホワイト、こたつ布団:ブラウン/チャコールグレー
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724668HLT8060ENMWH+AKF1719OLBRこたつ本体:ナチュラル/ホワイト、こたつ布団:オリーブ/ブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724677HLT8060ENMWH+AKF1719LVIVこたつ本体:ナチュラル/ホワイト、こたつ布団:ラベンダー/アイボリー
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724686HLT-8060OBRBZ+KKF-1719BEこたつ本体:ブラウン/ブラック、こたつ布団:ギャベ柄(ベージュ)
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724695HLT-8060OBRBZ+KKF-1719GYこたつ本体:ブラウン/ブラック、こたつ布団:ギャベ柄(グレー)
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724704HLT-8060ENMWH+KKF-1719BEこたつ本体:ナチュラル/ホワイト、こたつ布団:ギャベ柄(ベージュ)
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
84724720HLT-8060ENMWH+KKF-1719GYこたつ本体:ナチュラル/ホワイト、こたつ布団:ギャベ柄(グレー)
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
64176029HLT-8060(OBR/BK)+KKF-1719(NDGY)【天板】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ノルディックグレー
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
64176038HLT-8060(OBR/BK)+KKF-1719(NDMO)【天板】ブラウン/ブラック、【こたつ布団】ノルディックモカ
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
64176047HLT-8060(ENM/WH)+KKF-1719(NDGY)【天板】ナチュラル/ホワイト、【こたつ布団】ノルディックグレー
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
64176056HLT-8060(ENM/WH)+KKF-1719(NDMO)【天板】ナチュラル/ホワイト、【こたつ布団】ノルディックモカ
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする