YAMAZEN(山善)
こたつ こたつテーブル 正方形 300W 5時間自動切タイマー
天板リバーシブル仕様。 5時間自動切タイマー付き。シンプルなデザインで一年中使えるこたつテーブルです。
用途
こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル こたつテーブルのみ こたつテーブル単品 テーブル デスク 省スペース 天板リバーシブル
材質
天板:低圧メラミン化粧板 / 脚:PP樹脂ポリエステル
色
ブラック
消費電力(W)
300
本体質量(kg)
12
型番
ヒーター:MS-303HT
電源コード(m)
3
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
75×75×38.5
電源コード
中間入切スイッチ
組立時間
約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約5、(弱)約2.5
内容量
1台
取扱説明書:
(1.11MB)
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84724729
ESK-T759(B)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください