SIS
アルミスロープ36
折り畳み可能で持ち運びができるアルミスロープです。
車イス、自転車、台車など、ちょっとした段差や階段などで使えます。
運ぶ際も便利な持ち手がついてます。
材質
アルミニウム
質量(kg)
6.9
耐荷重(kg)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
91×70×5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
91×37×7
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、
※ご理解されたうえで正しくお使いください。
※全長に対して25%以下の段差でお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84725368
PW-ZAP230
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません