ソフトシリコン防振ゴム QKQ型

ソフトシリコン防振ゴム QKQ型 - ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKQ型 - ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKQ型 - ジョー・プリンス竹下ソフトシリコン防振ゴム QKQ型 - ジョー・プリンス竹下

・制振効果があり、振動の収まりが早いです。
・軽荷重において、微振動を除去できます。
・耐寒性、耐熱性に優れ、広範囲の温度条件で使用可能
です。( -30 ~ 150℃ )
・水平方向の安定性に優れ、取り付け時に供回りしにくい形状です。

用途軽荷重機器材質シリコンゴム+ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振内容量1個
注意
※◇圧縮方向のみでご使用下さい。
※◇ねじれが発生しないように取り付けて下さい。
※◇異なる品番で複数使用の場合は、均等なたわみになるように配置して下さい。
※◇水中、または油のかかるところでは使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84725447PG-70 QKQ013グレー13(1.3)
1,700
1,615
1,777(税込)
7日以内出荷
84725456PG-70 QKQ022ブラウン22(2.2)
1,700
1,615
1,777(税込)
7日以内出荷
84725465PG-70 QKQ040ライトグリーン40(4.1)
1,700
1,615
1,777(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする