コンビネーションロックBタイプ用裏板

コンビネーションロックBタイプ用裏板 - ジョー・プリンス竹下コンビネーションロックBタイプ用裏板 - ジョー・プリンス竹下コンビネーションロックBタイプ用裏板 - ジョー・プリンス竹下
用途板厚1.2~1.6mmの扉用付属品皿タッピングネジ3本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)1.2~1.6許容荷重(N[kgf])39.2 (1個:4)内容量1個
取扱説明書:(0.19MB)
注意
※◇パネルカットは鋼製扉用をご使用下さい。ご注文時に本体(L-304S,L-305S,L-306S,L-330HS,L-330HAS,L-330VAS,L-336S,L-336AS,L-346S)と合わせてご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84726287L-597
215
209
230(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする