曜日別特売

こたつ布団 正方形 75×75 80×80用 フランネル調

こたつ布団 正方形 75×75 80×80用 フランネル調 - 京都絞

さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。

用途こたつに。かけ布団としても。こたつ布団 フランネル 手洗い 丸洗い材質ポリエステル内容量1枚
注意
※圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(cm)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84725167KKF-1818BEギャベ柄(ベージュ)こたつ:幅75×奥75、幅80×奥80の正方形型本体:185×185
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
84725176KKF-1818GYギャベ柄(グレー)こたつ:幅75×奥75、幅80×奥80の正方形型本体:185×185
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
64165748KKF-1818(NDGY)ノルディックグレー【こたつ】幅75×奥75、幅80×奥80の正方形型【本体】185×185
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
64165757KKF-1818(NDMO)ノルディックモカ【こたつ】幅75×奥75、幅80×奥80の正方形型【本体】185×185
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする