オーム電機
大画面デジタルタイマー
見やすい大画面
100分計
タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能
リピート機能
フック穴付き
裏面に磁石2個付き
ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質
アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)
約71(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度
約±0.5秒/100分
表示方式
液晶4桁表示
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約75×74×21
セットタイム(秒)
カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
電池寿命
約1年(1日2回、アラームを使用した場合)
アラーム警鳴時間(秒)
約30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84727389
COK-T131-W
ホワイト
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
84727398
COK-T131-P
ピンク
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
84727407
COK-T131-A
ブルー
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください