曜日別特売

フォレストジャケット T-Ⅱハイビズ

フォレストジャケット T-Ⅱハイビズ - ハスクバーナ

丈夫で軽量な素材とデザイン性で、林業から建設現場、重機オペレーターまで様々な作業現場で活躍します。
2方向ストレッチの軽量なポリエステルで作られて、フィット感はタイトです。EN ISO20471クラス3適合。
クラス3は高視認性安全作業服・国際標準規格で、危険度最高度レベルの現場に適合。

仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:2方向ストレッチ、フィット性:ややタイトまたはストレート、通気性:○、撥水加工:○内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84726987596303750M50100-108176-182
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
84726996596303754L54108-116176-182
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
84727005596303758XL58116-124182-188
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
84727014596303762XXL62124-128188-194
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
84726978596303746S4692-100170-176
40,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする