ハスクバーナ
エンジン刈払機(226RJ)ループハンドル
パワフルな使用感で、平地から傾斜地までハードな雑草刈りにオールマイティに活躍します。ループハンドル。10"チップソー付。
用途
雑草の刈払い
ハンドル形状
ループハンドル
肩掛けバンド
肩掛タイプ
仕様
(刈刃)10インチチップソー
質量(kg)
4.4
タンク容量(L)
0.75
排気量(mL)
25.5
スパークプラグ
NGK BPMR7A
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(mL)
質量(kg)
タンク容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84727084
967055902
25.5
4.4
0.75
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください