ハスクバーナ
エンジン刈払機(226RS)両手ハンドル
パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途
雑草の刈払い
仕様
(刈刃)10インチチップソー
質量(kg)
4.8
タンク容量(L)
0.75
排気量(mL)
25.5
スパークプラグ
NGK BPMR7A
ハンドル形状
両手ハンドル
肩掛けバンド
両肩タイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84727075
967055702
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください