曜日別特売

バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ

バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ - ハスクバーナバッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ - ハスクバーナバッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ - ハスクバーナバッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ - ハスクバーナバッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ - ハスクバーナバッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ - ハスクバーナバッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ - ハスクバーナバッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ - ハスクバーナ

ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。
自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。
軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。
高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。

刈り幅(mm)410刈込み高さ(mm)25-75乾燥質量(kg)23.2集草容量(L)(カゴ)50内容量1台
注意
※バッテリーと充電器はセットされておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84727039970541901
60,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする