曜日別特売

バッテリーヘッジトリマ(520iHD60)

バッテリーヘッジトリマ(520iHD60) - ハスクバーナバッテリーヘッジトリマ(520iHD60) - ハスクバーナバッテリーヘッジトリマ(520iHD60) - ハスクバーナバッテリーヘッジトリマ(520iHD60) - ハスクバーナバッテリーヘッジトリマ(520iHD60) - ハスクバーナ

軽量で、音が静かなバッテリーヘッジトリマは、プロ向けの1台です。ブレード長は60cmの両刃タイプ。新型のパワフルモーターと高性能バッテリーのおかげで、作業時間を短縮します。水平でも垂直でも扱いやすい回転式リヤハンドル付きです。

用途軽作業、垣根の剪定乾燥質量(kg)3.8ブレード長さ(mm)6000ブレード両刃電源タイプ充電式内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84727355967915605
65,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする