曜日別特売

バッテリーポールヘッジトリマ(520iHE3)

バッテリーポールヘッジトリマ(520iHE3) - ハスクバーナバッテリーポールヘッジトリマ(520iHE3) - ハスクバーナバッテリーポールヘッジトリマ(520iHE3) - ハスクバーナバッテリーポールヘッジトリマ(520iHE3) - ハスクバーナバッテリーポールヘッジトリマ(520iHE3) - ハスクバーナバッテリーポールヘッジトリマ(520iHE3) - ハスクバーナ

536LiHE3バッテリーポールヘッジトリマーは、ゼロエミッションのバッテリー商品でありながらエンジン商品同等のパワーと性能を発揮します。
全長230cm、最大350cmのリーチで、高い切断速度と高耐久な設計でプロフェッショナルも満足できる作業性と効率性を約束します。
住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。
また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)

用途軽作業、高い垣根の剪定質量(kg)4.5(バッテリー除く)乾燥質量(kg)4.1ブレード両刃騒音レベル(dB(A))【耳元】84電源タイプ充電式切削速度(m/min)【切削速度】4000切削/分、【ギア比率】0.098、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】2.5m/s2音響パワーレベル(dB)95寸法(高さH×長さL)(mm)【ブレード】320×550内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84727346967915813
61,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする