曜日別特売

セフティアラート用LEDバー

セフティアラート用LEDバー - ユニット

398-05セフティアラート専用のマグネット固定できるLEDバーです。
セフティアラートに追加して高輝度LEDの点滅の光で警告を発します。
セフティアラート使用時に、夕暮れや夜間の工事に於いて音声にプラスして光で警告を発する事が出来るのでより効力を向上させます。

用途工事現場での重機接触事故防止に。トラスコ品番567-4246幅(mm)16取付本体部:透明シリコン高さ(mm)12.5奥行(mm)277コード長さ(m)0.5内容量1個
注意
※セフティアラート本体より給電する為、セフティアラート本体の電池消費は速くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84726497398-04
7,900
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする