吸着ホワイトボードシート

吸着ホワイトボードシート - ユニット吸着ホワイトボードシート - ユニット吸着ホワイトボードシート - ユニット吸着ホワイトボードシート - ユニット吸着ホワイトボードシート - ユニット吸着ホワイトボードシート - ユニット

吸盤作用による吸着を利用したホワイトボード、スチール面・ガラス面・アルミ面・化粧合板などの平滑面に吸着し、何度でも貼り付けることができます。
やわらかい素材なのでカッターやハサミで必要なサイズに断裁することができます。

用途ホワイトボードの簡易設置に。仕様ネオジムマグネット使用可材質磁性シート部:軟磁性紛バインダー樹脂複合体(板面)白材質(表面)PETフィルム設置場所スチール面・ガラス面・アルミ面・化粧合板などの平滑面に設置可繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※ボードマーカー・消し具等は別売です。
※受注生産商品の為、ご発注後のお客様都合によるキャンセル及びご返品はお受け出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84726479373-503431-0750(外寸)900×1200
26,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84726488373-504431-0753(外寸)900×1800
39,600
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする