ユニット
造花鉢金具
(1件のレビュー)
造花鉢の取付金具です。
用途
造花鉢の取付に。
仕様
ユニット(株)造花鉢935-42A~45A専用
トラスコ品番
688-6404
幅(mm)
126.2
高さ(mm)
65
奥行(mm)
126.2
内容量
1個
注意
※本商品は金具のみとなります。鉢植えは付属しておりませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84726549
935-15A
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください