曜日別特売

造花鉢

造花鉢 - ユニット造花鉢 - ユニット造花鉢 - ユニット造花鉢 - ユニット

場所を取らない鉢植えタイプは、移動も簡単で狭い通路やバリケードまわりに最適です。
別売の鉢植えタイプ専用取付金具を利用すれば、フェンスの金網も華やかに、単管用取付金具なら、バリケードや単管パイプなどへの設置が可能になります。

用途工事現場等での環境イメージアップ用に。幅(mm)150高さ(mm)330奥行(mm)150設置場所屋外設置可内容量1個
注意
※造花鉢は品質向上のため、デザイン・色等、アレンジを変更することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像84726506935-43A678-3358
6,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像84726515935-42A675-9761
6,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像84726524935-44A675-9759
6,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
メイン画像84726540935-45A675-9760
6,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする