壁面緑化システム 被膜Φ6スパイラルワイヤーセット

壁面緑化システム 被膜Φ6スパイラルワイヤーセット - アルティマ壁面緑化システム 被膜Φ6スパイラルワイヤーセット - アルティマ壁面緑化システム 被膜Φ6スパイラルワイヤーセット - アルティマ

壁面緑化の為に製作された緑化専用ワイヤー「被膜Φ6スパイラルワイヤーセット」は、つる植物がワイヤーに巻き付きやすいため、強風等で植物が外れる被害を軽減。
樹脂コーティングしているため熱伝導率が低く、日照による熱焼けも防ぎます。また、圧倒的な施工性で、世界一ワイヤー取付が簡単な商材です。

付属品片バネ 片グリップ(ワイヤー調整器)付材質ワイヤー部=SUS304 7×7(12ナイロン樹脂被覆)、金具部=SUS、グリップ=真鍮内容量1本
注意
※ スパイラルワイヤーセット納入寸法は高さ+200となります。スパイラルワイヤーセットL=1,000の場合は納入寸法L=1,200となります。
※ スパイラルワイヤーセットの取付支持材が、Lアングルの場合、Lアングル穴あけ位置、穴あけ寸法には指定がございます。
※アングル穴あけ寸法:Φ12~14
※ L=5,000以上の場合、安全の為、ワイヤー振れ止めとして、中間部にLアングルやアイボルト設置を推奨致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84726400-(納入)120064高さ1000
3,720
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84726409-(納入)220088高さ2000
4,320
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84726418-(納入)3200111高さ3000
4,920
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84726427-(納入)4200134高さ4000
6,020
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84726436-(納入)5200158高さ5000
6,620
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84726445-(納入)6200181高さ6000
7,220
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84726454-(納入)7200204高さ7000
7,820
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84726470-(納入)8200227高さ8000
8,420
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする