ゼノア
肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け
ハイパワー強靭な設計。クラッチハウジング&ハンドルブラケットのダブル防振。トリガーレバー仕様。
タイプ
トリガーレバー
サイズ(inch)
チップソー:10
ハンドル形状
両手ハンドル
内容量
1台
注意
※お客様組立品となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
排気量(mL)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84727206
970190302
6.9
33.6
BC3510DW1-EZ
¥
100,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84727215
967217402
7.6
41.5
BC4410DW1-EZ
¥
103,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください