曜日別特売

背負い刈払機 農業向け フロートタイプ BK3420FL

背負い刈払機 農業向け フロートタイプ BK3420FL - ゼノア

プロも満足のハイパワー、フロート式キャブレタ搭載。STレバー搭載。

質量(kg)8.4サイズ(inch)チップソー:10排気量(mL)33.6全長(cm)230.4全高(cm)41ハンドル形状ループハンドル全幅(cm)31.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84727170967028003
99,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする