ゼノア
肩掛け刈払機 山林・造園・プロ向け ジュラルミンシリーズ
ゼノア最新型軽量&タフ仕様!始動性・加速性に選れた新型チョーク機構「デュアルチョークキャブレタ」搭載。下草刈りやハードな雑草刈りに最適な22.5ccジュラルミンパイプの造園・山林向け刈払機
仕様
パイプ:標準
質量(kg)
4.1
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
22.5
ハンドル形状
ループハンドル
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84727197
966797829
¥
77,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください