ゼノア
肩掛け刈払機 農業向け
始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載、ゼノア最新型パワフル25.4cc農業向け刈払機。
質量(kg)
4.5
サイズ(inch)
チップソー:10
排気量(mL)
25.4
全長(cm)
184.1
全高(cm)
25.3
ハンドル形状
ループハンドル
パイプ長(mm)
1500
全幅(cm)
25.5
パイプ直径(Φmm)
24
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84727145
966798132
¥
82,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください