ゼノア
肩掛け刈払機 農業向け
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様
パイプ:標準
サイズ(inch)
チップソー:9
排気量(mL)
21.7
全長(cm)
184.4
パイプ直径(Φmm)
24
内容量
1台
注意
※軽量で強度の高いジュラルミンタイプはパイプが赤色になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全高(cm)
ハンドル形状
パイプ長(mm)
全幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84727109
970724805
3.7
23.5
ループハンドル
1750
23.5
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84727118
970724908
3.6
23.5
ツーグリップハンドル
1500
23.5
¥
63,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84727127
970724704
4
40.2
両手ハンドル
1500
55.7
¥
64,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください