モリトジャパン
ZATバックパックポケットタイプ
(1件のレビュー)
用途
※本品は防水性を保証するものではございません。生地、製造方法には防水性を考慮しておりますが、使用状況によっては浸水の恐れがあります。
※鋭利な物の収納、取扱状況、経年により製品が損傷、劣化、消耗してしまう場合があります。収納物の取扱いにはご注意ください。
質量(g)
770
容量(L)
24
耐荷重(kg)
収納物:(目安)5
寸法(cm)
(約) W33(上部)34(底部)×H55×D18
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84728098
-
ブラック
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84728107
-
グレー
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84728116
-
イエロー
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
84728125
-
ネイビー
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください