NIVAC
掃除機 スーパークリーナー
フィルターメーカーと共同開発の高性能HEPAフィルタを搭載。
用途
各種工場・整備作業場など
トラスコ品番
689-3058
材質
ヘッド部:SPCC 粉体塗装
幅(mm)
460
高さ(mm)
566
奥行(mm)
460
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
電源コード(m)
8
騒音値(dB)
65
最大風量(m
3
/min)
2.4
最大真空圧(kPa)
19.6
集じん量(L)
16
内容量
1台
注意
※乾式専用機のため、液体は吸引させないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84728055
ND-100HEPA
¥
223,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません