新規格「Wi-Fi7」&インターネットポート2.5Gbpsに対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の2つの周波数帯で高速通信が可能です。
機械的な印象をなくすデザインで視覚的なノイズを削り、部屋の中心に置いても違和感のない生活に馴染むデザインです。
付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート質量(g)900備考インターネットをご利用になる場合は「回線」および「インターネットプロバイダー」との契約が必要です。また本商品は日本国外では使用できません。規格(無線LAN)IEEE802.11ax/be draft、IEEE802.11ac/11n/11a/11g、IEEE802.11b(有線)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※LANポートのみ、IEEE802.3az(10BASE-Te)※インターネットポートのみ消費電力(W)13(Typ)構成機器【ルーター部】●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート:2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps・LANポート:1Gbps、100Mbps、10Mbps●インターネットポート:RJ-45※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation●LANポート:RJ-45×2●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター【ルーター部2】●インターネット接続方法:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●サブネットマスク:255.255.255.0 固定●その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、 DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大32エントリー)、ポートの開放(最大32エントリー)、UPnP、MTU設定、オートブリッジ、APモード、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、PPPoEパススルー、ペアレントコントロール、回線自動判別機能対応機種・有線または無線LANインターフェイスを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBookなど)・iOS、android搭載のスマホ・タブレット、テレビ、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ等定格電源AC100V50/60Hz伝送速度(Mbps)無線LAN側ネットワーク【理論値】IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300、IEEE802.11a/g:最大54、IEEE802.11b:最大11RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4帯/5帯(W52/W53/W56)伝送規格無線LAN側ネットワーク【方式】IEEE802.11ax/be draft:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)接続台数【無線LAN側ネットワーク部2】無線LANに接続できる機器の台数:推奨40台アンテナ方式無線LAN側ネットワーク部2:内蔵アンテナ×4(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×50×215(縦置き専用)使用チャンネル(ch)無線LAN側ネットワーク:24GHz帯=1-13、5GHz帯=36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144対応プロトコル無線LAN側ネットワーク部2:TCP/IP(IPv6/IPv4)無線LAN無線LAN側ネットワーク部2【機能】MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、MU-MIMO、ビームフォーミングW、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT内容量1台