レジャー、雨対策やフェス、災害対策など万能に使える耐水性生地と止水ファスナーで幅広いシーンで使用できるコサッシュ型ポーチ。高透過性PVCのクリアウインドウは0.3mmの薄さ。でケースに入れたままタッチパネル操作・顔認証や通話も可能。ケースの中からでもクリアな撮影が可能です。
超軽量かつ耐久性の高い素材なので、懐中電灯や衛生用品・ハザードマップなど持ち歩き防犯グッズの収納にもおすすめです。
材質PVC+TPU+亜鉛合金+ABS+ナイロン色ブラック質量(g)約40(付属ストラップ除く)タイプスリーブ・ポーチ型寸法(幅W×高さH)(mm)260×140耐荷重(kg)(ストラップ使用時)約5まで対応機種収納可能サイズ:W200×D20×H110mm以下、対応スマホ画面サイズ:W190×H85mm(7インチ)以下、カメラ窓サイズ:W195×H90mm 以下機能薄型、タッチ操作可、顔認証対応、通話可能、カメラ撮影可、超軽量適合温度(℃)-15~+45ストラップ長さ(cm)約60(片側最長)防水保護等級IPX8(防塵等級6相当:メーカー試験による)最大使用質量(kg)内容物3まで水深(m)使用推奨0~15(使用限界水深25)内容量1個