曜日別特売

Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)

Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) - Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) - Jackery(ジャクリ)

2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。
長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。
2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。
パススルー機能で充電しながら給電可能。
UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。
ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。
持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。
防災製品等推奨品マーク取得。

仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84728396JE-2000D
オープン
218,800
240,680(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする