コジット
密着ジェル!コゲ取り先生
ジェルだから垂れずにしっかり密着します。
スプレーして、約10分後に擦り洗いして流します。
ステンレスや鉄製品のコゲを除去。コンロやフライパン、鍋、やかんなどに。
材質
成分/水酸化ナトリウム(3.9%)・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・アルコール系溶剤・ゲル化剤
高さ(mm)
190
質量(g)
368
縦(mm)
52
横(mm)
90
内容量
1個(300mL)
注意
※使用できないもの:フッ素コートなど、特殊なコーティングが施されたもの、染色物、アルマイト加工されたもの、アルミ製品、キッチン用具、水が染み込むもの、ゴム・プラスチック製品、メッキ製品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84728667
29145
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください