曜日別特売

密着ジェル!サビ取り先生

密着ジェル!サビ取り先生 - コジット

ジェルだから垂れずにしっかり密着します。
透明ジェルがサビに反応し、サビが落ちると紫に色が変わるので拭き取りのタイミングがわかりやすいです。
自転車やハサミなどの金属サビ、緑青・赤サビ・黒サビも除去します。

材質成分/チオグリコール酸アンモニウム・ゲル化剤・安定化剤高さ(mm)190質量(g)365縦(mm)52横(mm)90内容量1個(300mL)
注意
※使用できないもの:フッ素コートなど、特殊なコーティングが施されたもの、染色物、アルマイト加工されたもの、アルミ製品、キッチン用具、水が染み込むもの、ゴム・プラスチック製品、メッキ製品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8472865829144
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする