曜日別特売

密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤)お徳用

密着ジェル!カビ取り先生(防カビ剤)お徳用 - コジット

ジェルタイプのスプレーで広範囲の深いカビの根にまで密着・浸透。
ジェルタイプだから、液垂れしにくく、タイルの間や頑固なカビにもしっかり密着!
ピンクの色付きジェルなのでスプレーした箇所がわかりやすく、塗布し忘れもありません。
防カビ剤配合で、カビ予防もできます。
お徳用500ml

材質成分/次亜塩素酸塩・ゲル化剤・水酸化カリウム(0.9%)・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 防カビ剤高さ(mm)220質量(g)580縦(mm)60横(mm)105内容量1個(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8472875528856
1,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする