曜日別特売

密着ジェル!尿石取り先生

密着ジェル!尿石取り先生 - コジット密着ジェル!尿石取り先生 - コジット密着ジェル!尿石取り先生 - コジット

汚れのポイントにしっかり密着!ジェル状スプレー!
グリーンの色付きジェルでスプレーした場所が分かりやすい
悪臭や黄バミの原因となる頑固な尿石を溶かして汚れを除去。 密着性が高く汚れに定着!
アルカリ性の汚れを酸性ジェルで中和して汚れをとる!尿石落とし専用洗剤
便器にこびりついた尿石、 黄ばみ、黒ずみ、悪臭を除去。

材質成分/有機酸、ゲル化剤・スルファミン酸(2%)、クエン酸・塩酸(0.9%)、アルコール系溶剤・着色剤高さ(mm)190質量(g)343縦(mm)52横(mm)90内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8472864929143
1,280
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする