曜日別特売

家電ホコリごっそりすき間職人

家電ホコリごっそりすき間職人 - コジット家電ホコリごっそりすき間職人 - コジット家電ホコリごっそりすき間職人 - コジット家電ホコリごっそりすき間職人 - コジット家電ホコリごっそりすき間職人 - コジット家電ホコリごっそりすき間職人 - コジット家電ホコリごっそりすき間職人 - コジット家電ホコリごっそりすき間職人 - コジット

水や電気を使わず家電のすき間をサッとお掃除。
大きいブラシとミニブラシの2WAY。家電のお掃除はこれ一本でOK
大きいブラシはホコリが舞いにくい導電性繊維入りブラシで、ホコリをしっかりキャッチ。
ミニブラシは細部にフィットし家電のつなぎ目や狭い溝のお掃除ができます。

材質ハンドル/ポリプロピレン 毛/ポリエステル・ナイロン・導電性繊維・PBT高さ(mm)185質量(g)19.7縦(mm)6横(mm)6繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8472871991512
880
879
967(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする