曜日別特売

のびのび汚れごっそりすき間職人

のびのび汚れごっそりすき間職人 - コジットのびのび汚れごっそりすき間職人 - コジットのびのび汚れごっそりすき間職人 - コジットのびのび汚れごっそりすき間職人 - コジットのびのび汚れごっそりすき間職人 - コジットのびのび汚れごっそりすき間職人 - コジットのびのび汚れごっそりすき間職人 - コジットのびのび汚れごっそりすき間職人 - コジット

最長約110cm、最短34cmで伸び縮み自由自在。
すき間の奥まで届いてホコリ・汚れスッキリ。
細いブラシが狭いすき間にも届くから家中のすき間のお掃除がラクラクできます。

材質ステンレス鋼・ポリプロピレン・ポリエチレン・PBT高さ(mm)34質量(g)99.4縦(mm)20横(mm)90繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8472861591444
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする