パワーバイオ窓のカビきれい

パワーバイオ窓のカビきれい - コジットパワーバイオ窓のカビきれい - コジットパワーバイオ窓のカビきれい - コジットパワーバイオ窓のカビきれい - コジットパワーバイオ窓のカビきれい - コジットパワーバイオ窓のカビきれい - コジット

窓枠の高い位置に貼るだけ。バイオのチカラでカビを防ぐ。クロカビ、コウジカビ、アオカビ、アカカビ、カワキコウジカビの5種類のカビを予防。さらに、アンモニア、酢酸、トリメチルアミン、硫化水素の4種類の悪臭への消臭効果をプラス。

材質中身/珪藻土・微生物(バチルス菌属)、ケース/ポリエチレン高さ(mm)8質量(g)4.3交換目安約3ヶ月縦(mm)45横(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8472876420157
980
979
1,077(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする