コジット
フローリング汚れごっそり溝職人
フローリングの床や溝のすき間の汚れを落とす。
ブラシとスティックの2WAY。
ブラシで巾木のホコリ、レールのすき間のゴミや汚れに。
スティックでレールのホコリ、溝のゴミや汚れに。
材質
本体/ナイロン樹脂(ガラス繊維入り) ブラシ部/ポリプロピレン
高さ(mm)
162
質量(g)
16.9
縦(mm)
20
横(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84728746
93839
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください